MTE D1.16-1-W1.00-30 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3323480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323480
EAN/GTIN 7291075377354
Nummer fabrikant 3323480
L-nummer L24090 224

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1,156″, totale lengte (OAL) 4-1/4″, bruikbare lengte (LU) 1,96″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,874 1,96″
aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,156″
  • snijdiepte maximum (APMX): 1,181″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles