MTE D1.16-1-W1.00-30 Freze de filetare indexabile MTE D1.16-1-W1.00-30

Cod articol.: 3323480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3323480
EAN / GTIN 7291075377354
Număr producător 3323480
L-Număr L24090 224

Descriere

Descriere:

Freze de filetare indexabile MTE D1.16-1-W1.00-30

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.874″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.156″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.181″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.96″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate