{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | MILLTHREAD | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Type de queue | HA | |
| Diamètre de corps D2 | 22,2 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à fileter | |
| Nombre de dents, périphérie Z | 1 | |
| nombre de plaquettes | 2 | |
| type de queue | Queue Weldon | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur / extérieur | |
| type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 3323480 | |
| EAN / GTIN | 7291075377354 | |
| Réf. fabricant | 3323480 | |
| Article hors catalogue | L24090 224 |