Notsten, sejhærdede 21 mm

Art.-nr.: 313555 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Notbredde D 21 mm
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Gevind g M16
Højde H 27 mm
Trinhøjde h 11,5 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313555 21
EAN/GTIN 2050001940537
Producentnummer 0140102

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle gængse spændepatroner af fabrikaterne Schunk, Forkardt, Röhm og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.