• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

seghärdad spårklack, spårbredd D: 21mm

Art-nr.: 313555 21
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spårbredd D (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spårbredd D 21 mm
max. åtdragningsmoment 150 Nm
Gänga G M16
höjd H 27 mm
Steghöjd h 11,5 mm
Produktslag Spårklack

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313555 21
EAN/GTIN 2050001940537
Tillverkarens nummer 0140102
Tillverkare/ansvarig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla vanliga kraftspännchuckar av fabrikat Schunk, Forkardt, Röhm och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.