Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 21mm

Nr art.: 313555 21
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka B 21 mm
Wymiar nominalny rowka B 21 mm
Wysokość całkowita H 27 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M16
Liczba gwintów 1
Ze śrubą mocującą tak
Maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 11,5 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Numer producenta 0140102
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wszystkichstosowanych uchwytów mechanicznych produkcjifirm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.