Urakappale, nuorrutettu 21 mm

Tuote nro.: 313555 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Uraleveys D 21 mm
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Kierre G M16
Korkeus H 27 mm
Porraskorkeus h 11,5 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Valmistajan numero 0140102

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röhm- ja SMW kaikki yleiset voimakäyttöiset istukat (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 − 12.9!

Ohje:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.