Nemesített horonycsap 21 mm

Cikkszám: 313555 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Horonyszélesség D 21 mm
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
Menet G M16
Magasság H 27 mm
Lépcsőmagasság h 11,5 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Gyártó száma 0140102

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

A Schunk, Forkardt, Röhm és SMW (hegyes fogazású) gyártmányok összes használatos gépi működtetésű tokmányához.

Alkalmazható:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Tartalom:

Inkluzív horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 − 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.