Piuliţă T îmbunătăţită, Lăţimea canalului D: 21mm

Cod articol.: 313555 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală caneluri B 21 mm
Dimensiunea nominală caneluri B 21 mm
Înălţimea totală H 27 mm
Dimensiunea filetului M M16
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M M16
Număr de fileturi 1
Incl. șurub de prindere da
Moment de strângere maxim 150 Nm
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 11,5 mm
Suprafaţă rectificat; Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Număr producător 0140102
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

Adaptat pentru:

Toate universalele de mare putere marca Schunk, Forkardt, Röhm şi SMW (cu dantură ascuţită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Livrare:

Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piuliţe se livrează la cerere.