{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky | ano | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 21 mm | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 21 mm | |
| Výška celková H | 27 mm | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Rozměr závitu M | M16 | |
| Počet závitů | 1 | |
| Včetně upínacího šroubu | ano | |
| Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
| Se stupněm | ano | |
| Výška hladiny k | 11,5 mm | |
| Povrch | broušeno; Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 313555 21 | |
| EAN / GTIN | 2050001940537 | |
| Číslo výrobce | 0140102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |