Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 21mm

Número de artículo: 313555 21
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tuerca corredera de precisión sí
Medida nominal de ranura B 21 mm
Medida nominal de ranura B 21 mm
Altura total H 27 mm
Tipo de fijación rosca
Tamaño de rosca M M16
Cantidad de roscas 1
Incl. tornillo de amarre sí
Par de apriete máximo 150 Nm
Con escalón sí
Altura escalón k 11,5 mm
Superficie rectificado/a; Bonificado
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Número del fabricante 0140102
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los platos de sujeción automática corrientes de las marcas Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Volumen de suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.