• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tassello bonificato, Larghezza cava D: 21mm

Codice art.: 313555 21
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza cava D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cava D 21 mm
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Filettatura G M16
Altezza H 27 mm
Altezza gradini h 11,5 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313555 21
EAN / GTIN 2050001940537
Codice del produttore 0140102
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti comuni delle marche SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.