BLP D50-320-400-W50 Tříbřitá 240° kulová fréza pro oboustranné břitové destičky

Artiklové číslo: 3106536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106536
EAN / GTIN 7291075347364
Číslo výrobce 3106536
L-číslo L23980 876

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 37,5 mm, celková délka (OAL) 400 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 355 mm
  • Délka hlavy (LH) 320 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D500-QCS
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Typ stopky Weldon