BLP D50-320-400-W50 3-rezilni 240° rezkar s kroglasto glavo za dvostranske obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106536
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3106536
EAN/GTIN 7291075347364
Številka proizvajalca 3106536
L-število L23980 876

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 37,5 mm, skupna dolžina (OAL) 400 mm, Weldon gred, Weldon gred

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 25 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 37,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 355 mm
  • Dolžina glave (levo) 320 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BLR D500-QCS
  • Skupna dolžina (OAL) 400 mm
  • Weldon gred