HCM D20/.75-MMT12 BALLNOSE - Multifunktionel kuglefræser med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3104223
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104223
EAN/GTIN 7291075199734
Producentnummer 3104223
L-nummer L23980 1285

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 13,4 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 48,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 48,8 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle