HCC D160-R0.5-QF IC908 Skær med 2 skærekanter (fuldt effektive) til skrub- og halvfærdigbearbejdning samt til hjørne- og skulderfræsning

Art.-nr.: 5604822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5604822
EAN/GTIN 7291075179620
Producentnummer 5604822
L-nummer L23970 416

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 10,3 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm, skærepladebredde (W1) 16 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2