HCM D20/.75-MMT12 BALLNOSE - multifunkční kulová fréza s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3104223
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104223
EAN/GTIN 7291075199734
Číslo výrobcu 3104223
Číslo L L23980 1285

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 13,4 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 48,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 48.8 mm
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky