HCM D20/.75-MMT12 Ball Nose Multifunction Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104223
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104223
EAN/GTIN 7291075199734
Nummer fabrikant 3104223
L-nummer L23980 1285

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 18,5 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 13,4 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 48,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,5 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 13,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D200-QF in
  • Totale lengte (OAL) 48,8 mm
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles