HCM D16-D-L160-C20 Multifunktionel kuglefræser D=16 mm

Art.-nr.: 3103576
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103576
EAN/GTIN 7291075265965
Producentnummer 3103576
L-nummer L23980 2336

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 10,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D160-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm