HCM D10-B-L125-C16 Multifunktionel kuglefræser D=10 mm

Art.-nr.: 3103569
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103569
EAN/GTIN 7291075267945
Producentnummer 3103569
L-nummer L23980 2599

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal kærv (CICT) 1, kærvlængde maks. (APMX) 6,7 mm, antal kærv (NOF) 2, samlet længde (OAL) 125 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 6 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D100-QF
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Drejningsmoment (TQ) 5,3 nxm