• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HCM D20-D-L200-C25 Multifunktionel kuglefræser D=20 mm

Art.-nr.: 3103578
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103578
EAN/GTIN 7291075265996
Producentnummer 3103578
L-nummer L23980 2605

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 13,4 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 90 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle