HCE D12-A-L120-C12 Multifunktionelle fræsesystemer til forskellige skærgeometrier

Art.-nr.: 3103585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103585
EAN/GTIN 7291075126266
Producentnummer 3103585
L-nummer L23980 2456

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 8,1 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,1 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D120-R0,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 6 nxm