HCM D10-A-L090-C10 Multifunktionel kuglefræser D=10 mm

Art.-nr.: 3103568
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103568
EAN/GTIN 7291075267938
Producentnummer 3103568
L-nummer L23980 2597

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 6,7 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,2 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D100-QF
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Drejningsmoment (TQ) 5,3 nxm