3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° planfræser til 3M AXKT 2006 platter til tung bearbejdning.

Art.-nr.: 3101484
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101484
EAN/GTIN 7291075231342
Producentnummer 3101484
L-nummer L23980 3102

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plan-, hjørnefræsere med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Antal skærekroppe (CICT): 5
  • Navediameter (DHUB): 2,13″
  • Samlet længde (OAL): 1,77″

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.79″
  • Navdiameter (DHUB): 2.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Samlet længde (OAL): 1.77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle