3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° vlakfrees voor 3M AXKT 2006 beitelplaatjes voor zware bewerkingen.

Artikelnummer: 3101484
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101484
EAN/GTIN 7291075231342
Nummer fabrikant 3101484
L-nummer L23980 3102

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak- en hoekfrezen met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Aantal freeslichamen (CICT): 5
  • Hub diameter (DHUB): 2,13″
  • Totale lengte (OAL): 1,77″

Kenmerk:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.79″
  • Navdiameter (DHUB): 2.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Samlet længde (OAL): 1.77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles