3M F90AX D2.50-5-1.00-20 Freză frontală de 90° pentru plăcuțele 3M AXKT 2006 pentru prelucrări grele.

Cod articol.: 3101484
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101484
EAN / GTIN 7291075231342
Număr producător 3101484
L-Număr L23980 3102

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de prindere, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru (DC/DCX): 2-1/2″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 5
  • Diametru butuc (DHUB): 2,13″
  • Lungime totală (OAL): 1,77″

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.79″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.13″
  • Codificare standard a placutei (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Lungime totala (OAL): 1.77″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees