3M AXKT 2006PDTR-RM IC928 Vendeplatter til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5690450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5690450
EAN/GTIN 7291075258394
Producentnummer 5690450
L-nummer L23910 405

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 20 mm, skærepladelængde (INSL) 22,4 mm, skærepladetykkelse (S) 6,8 mm, skærepladens bredde (W1) 13,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 20,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL2000" Se alle