• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° Planfräser für 3M AXKT 2006 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: 3101484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101484
EAN / GTIN 7291075231342
Herstellernummer 3101484
L-Nummer L23980 3102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.13″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.79″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees