3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° čelni rezkar za 3M AXKT 2006 ploščice za težko strojno obdelavo.

Št. art.: 3101484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101484
EAN/GTIN 7291075231342
Številka proizvajalca 3101484
L-število L23980 3102

Opis

Opis:

  • Rezkarji za čelno, vogalno rezkanje z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer (DC/DCX): 2-1/2″
  • Število rezalnih teles (CICT): 5
  • Premer nastavka (DHUB): 2,13″
  • Kotlična dolžina (OAL): 1,77″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.79″
  • Premer pesta (DHUB): 2.13″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celotna dolžina (OAL): 1.77″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse