3M F90AX D2.50-5-1.00-20 Fraise à surfacer à 90° 3M plaquettes AXKT 2006

Réf.: 3101484
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101484
EAN / GTIN 7291075231342
Réf. fabricant 3101484
Article hors catalogue L23980 3102

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.13″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.79″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.13″
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees