3M F90AX D2.50-5-1.00-20 90° čelní fréza pro destičky 3M AXKT 2006 pro těžké obrábění.

Č. pol.: 3101484
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101484
EAN/GTIN 7291075231342
Číslo výrobcu 3101484
Číslo L L23980 3102

Popis

Popis:

  • Čelní, rohové frézy s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 2-1/2″
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Průměr náboje (DHUB): 2,13″
  • Celková délka (OAL): 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.79″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.13″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Vhodné výrobky

Vložky