{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 16 | |
| Adapter | PSC 63 A = 100 | |
| Holder-standard | ISO 26623-1 | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
| Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617 | 16 | |
| ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749 | 16 | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 308542 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197944092 | |
| Producentnummer | 308542 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |