• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER, PSC 63 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 308542 16

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation CCS06300190; SZD01600215
Format d’image pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63; 16
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Série HiRunER
Référence fabricant HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Interface côté machine PSC 63
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Amortissement des vibrations oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 138 mm
Norme DIN 6499; ISO 26623-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Réf. fabricant 308542 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

Avantage(s):

  • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm et concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu'à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d'atténuation des vibrations, grâce à l'écrou de serrage double.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309885, clé pour conduit d’arrosage 309893, pinces de serrage ER 308901 − 309432, clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l’écrou de serrage de précision 309617.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP