HiRunER presný klieštinový upínač ER, PSC 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 308542 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC
  • ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749: 16

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
upínač PSC 63 A = 100
Norma upínača ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 16
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 16
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308542 16
EAN/GTIN 4045197944092
Číslo výrobcu 308542 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vonkajšie a vnútorné kužele sú brúsené, všetky stopky sú pre hladší chod prevrátené. Vrátane otvorov na čipy RFID/Balluff, vysokovýkonnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentná presnosť vystredeného chodu v systéme (skľučovadlo + upínacie kliešte + upínacia matica) 3 µm vystredený chod s 2 µm upínacími kliešťami, 6 µm vystredený chod s 5 µm upínacími kliešťami.
  • Extrémne upínacie sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými skľučovadlami ER).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane presnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, upínacie kliešte ER č. 308901309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Klieštinový upínací tŕň používajte vždy v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínače Fahrion HP-2µm ER

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka