{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 40 | |
| Indvendig rør-diameter | 6 mm | |
| Passende værktøjsholder | PSC 40 | |
| Gevindtype | metrisk ISO-fingevind | |
| Gevindstørrelse | M14×1,5 | |
| Gevindlængde | 12 mm | |
| Produkttype | kølemiddelrør | |
| Samlet længde | 26 mm | |
| Med tilslutningsgevind | ja |
| Artikelnummer | 309885 40 | |
| EAN/GTIN | 2050001945433 | |
| Producentnummer | PS4.ER1.014.026 |