{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER | 16 mm | |
| Norm | DIN 6499 D | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Samlet længde L | 20,6 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 33,5 mm | |
| Gevind | M24×1 | |
| Maks. tilspændingsmoment | 54 Nm | |
| Produkttype | Spændemøtrik |
| Artikelnummer | 309617 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197771742 | |
| Producentnummer | 309617 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |