{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | PSC-63 A=100 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 16 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 308542 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944092 |