HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, PSC 63 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 308542 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung CCS06300190; SZD01600215
Aufnahmeform Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63; 16
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Kühlschmierstoff ja
Serie HiRunER
Herstellerbezeichnung HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Schnittstelle maschinenseitig PSC 63
Spanndurchmesser min. D1 0,5 mm
Spanndurchmesser max. D1 10 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 16
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 34 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingungsdämpfung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 138 mm
Norm DIN 6499; ISO 26623-1
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Herstellernummer 308542 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte überdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

Vorteil:

  • Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System (Futter + Spannzange + Spannmutter), 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893, ER-Spannzangen Nr. 308901 − 309432, Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe verwenden.
  • Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2µm ER-Spannzangen nötig