• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hagenøgler med næse, Til udvendig møtrik-⌀: 34/36mm

Art.-nr.: 628400 34/36
Rabat
44,58 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Til udvendig møtrik-⌀ 34 mm - 36 mm
Norm DIN 1810 A
Hel længde 170 mm
med næse ja
Produkttype Hagenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628400 34/36
EAN/GTIN 4020772054625
Producentnummer 54627
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270Tykkelse afviger fra DIN.