HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, PSC 63 A = 100, za veličinu ER čahura: 16

Artikl br.: 308542 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC; HSC
  • ER ključ br. 309748, br. 309749: 16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 16
Prihvat PSC 63 A = 100
Norma prihvata ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Rezervna ER matica br. 309617 16
ER ključ br. 309748, br. 309749 16
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Broj proizvođača 308542 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad su sve drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

Prednost:

  • Izvrsna kružnost vrtnje (glava + stezna čahura + stezna matica), kružnost vrtnje 3µm sa steznim čahurama od 2µm, kružnost vrtnje 6µm sa steznim čahurama od 5µm.
  • Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309885, nasadni ključ br. 309893, ER stezna čahura br. 308901309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica nije upotrebljiva u kombinaciji s brtvenom pločicom.
  • Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.
  • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Ukloniti plavi dizajnerski prsten na Fahrion HP-2µm ER steznim čahurama je potrebno