Mandrină de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER, PSC 63 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 308542 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare CCS06300190; SZD01600215
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63; 16
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Serie HiRunER
Denumirea producătorului HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Diametru de prindere min. D1 0,5 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 16
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 34 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 138 mm
Standard DIN 6499; ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Număr producător 308542 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă), concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe extreme de susţinere (până la factorul 2 în comparaţie cu mandrina standard ER).
  • Efect de reducere a vibraţiilor datorită piuliţei din 2 piese.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Conductă de agent de răcire nr. 309885, cheie tubulară nr. 309893, bucșă elastică ER nr. 308901 - 309432, cheia cu dinte nr. 628400 sau cheie dinamometrică nr. 309749 sau nr. 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu se foloseşte în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Mandrina de precizie pentru bucșe elastice se va folosi întotdeauna în combinație cu piulița de strângere de precizie Cod 309617.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Îndepărtarea inelului albastru de proiectare necesar pentru bucșele elastice de prindere ER, Fahrion HP-2µm