{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | HiRunER | |
| Producentbetegnelse | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG0400x702 | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not og skærespændeskrue | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 73,4 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Med planinstallation | ja | |
| Afstand a | 0 mm | |
| Spændediameter min. | 1 mm | |
| Spændediameter maks. | 7 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 11 | |
| Længde på udhæng | 100 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet længde | 165,4 mm | |
| Samlet højde | 16 mm | |
| Totalbredde | 16 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302844 11M | |
| EAN/GTIN | 4062406243425 | |
| Producentnummer | 302844 11M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |