ER-spændetang, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

Art.-nr.: 308901 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FAHRION ER-Spannzange 426 E
Holder ER 16
Spændediameter 1 mm
Spændediameter min. 0,5 mm
Spændediameter maks. 1 mm
Udvendig diameter 17 mm
Længde, spændetang 27,5 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Materiale stål
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308901 1
EAN/GTIN 2050001768544
Producentnummer 13713010100
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).