HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner, SK 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 11M

Art.-nr.: 300643 11M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter SK 40 A = 100
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Spændeområde 1 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309618 11M
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300643 11M
EAN/GTIN 4062406241483
Producentnummer 300643 11M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min-1.

Fordel:

  • 3 µm rundløb med en 2 µm spændetang, 6 µm rundløb med en 5 µm spændetang.
  • Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
  • Vibrationshæmmende effekt takket være todelt spændemøtrik (str. 11M og 16M, 1 del).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive præcisionsspændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgle nr. 309757, 309758 (til 11M og 16M); ER-spændetænger Fahrion nr. 308901309434. ER-spændetænger nr. 308901309432, hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller 628520.

Bemærk:

  • Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
  • Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
  • Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændepatroner.

Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr. 309617.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter