CGFG 51-180L-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2801435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie
CUT-GRIP
Anvendelsesområde
Aksial udvendig indstikning
Produkttype
Skærholder
Højde h1
52,6 mm
Stikbredde w
8 mm
aksial stikning mulig
ja
indsatstype
venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801435
EAN/GTIN 7291075200492
Producentnummer 2801435
L-nummer L23920 1572

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 70 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 240 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 180 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 70 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm