GHFGL 25.4-80-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

Número de artículo: 2800206
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie CUT-GRIP
Diámetro de penetración mín. D1 80 mm
Diámetro de penetración máx. D2 115,1 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 152,4 mm
Anchura b2 25,4 mm
Altura h1 25,4 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800206
EAN / GTIN 7291075091250
Número del fabricante 2800206
Número L L23920 1309

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.905″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 4.53″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 3.15″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.905″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.84″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.71″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″