Platform uden klap til stilladsets længde 3,0 m

Art.-nr.: 27934
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie -
Producentbetegnelse -
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve brun
Bredde, tværstang 600 mm
Grundareal, bredde 600 mm
Grundareal, dybde 3.095 mm
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 2.881 mm
Sammenklappelig nej
Produkttype Arbejdsplatform
Trin, udførelse ingen
Overflade, trædeflade serigrafi i træ
Materiale aluminium
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27934
EAN/GTIN 4031405279346
Producentnummer 027934
L-nummer L90110 1175
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platform uden flap

Egenskab:

  • Bredde: 600
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 3095 mm
  • Materiale: Aluminium, træ
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronlængde: 2881 mm