{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | - | |
| Producentbetegnelse | - | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | brun | |
| Bredde, tværstang | 600 mm | |
| Grundareal, bredde | 600 mm | |
| Grundareal, dybde | 2.600 mm | |
| Bredde, platform | 600 mm | |
| Dybde, platform | 2.387 mm | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Trin, udførelse | ingen | |
| Overflade, trædeflade | serigrafi i træ | |
| Materiale | aluminium | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 27930 | |
| EAN/GTIN | 4031405279308 | |
| Producentnummer | 027930 | |
| L-nummer | L90240 100342 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |