• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform ohne Klappe für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27934
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie -
Herstellerbezeichnung -
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe braun
Breite Holm 600 mm
Grundfläche Breite 600 mm
Grundfläche Tiefe 3 095 mm
Breite Plattform 600 mm
Tiefe Plattform 2 881 mm
klappbar nein
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung keine
Oberfläche Trittfläche Holz Siebdruck
Material Aluminium
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27934
EAN / GTIN 4031405279346
Herstellernummer 027934
L-Nummer L90110 1175
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform ohne Klappe

Merkmal:

  • Breite: 600
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 3095 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 2881 mm