Platformă fără clapetă pentru schele de 3,0 m lungime

Cod articol.: 27934
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Serie -
Denumirea producătorului -
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea maro
Lățime traversă 600 mm
Suprafaţă de bază lăţime 600 mm
Suprafaţă de bază adâncime 3.095 mm
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 2.881 mm
Pliabil nu
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nu există
Stratul exterior al suprafeţei de călcare imprimare serigrafică lemn
Material aluminiu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 27934
EAN / GTIN 4031405279346
Număr producător 027934
L-Număr L90110 1175
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă fără clapă

Caracteristică:

  • Lăţime: 600
  • Înălţime: 100 mm
  • Lungime: 3095 mm
  • Material: Aluminiu, lemn
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Lungime platformă: 2881 mm